Motion
84061TNPS18
Roulement radial spécial à billes Nice® – alésage droit, 12 mm DI, 32 mm DE, 15.49 mm Largeur, double étanchéité, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06760908
N° MFR84061TNPS18
Prix83.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial spécial à billes Nice® – alésage droit, 12 mm DI, 32 mm DE, 15.49 mm Largeur, double étanchéité, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06760908
N° MFR84061TNPS18
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
Prix83.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.610 po
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Plat
  • Global Largeur  
    15.49 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    84061TNPS18 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux spéciaux - Alésage de 0.4724 po, diamètre extérieur de 1.2598 po, largeur de 0.610 po
  • Application
    Rouleau compacteur/textile
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440F
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    84061TNPS18 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 84061TNPS18 est un roulement à billes radial spécial de 12 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 15.49 mm, une conception droite, un type à double soudure.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    84061TNPS18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400455286
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Plat
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637400455286

Aperçu

Description du fabricant
84061TNPS18 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon