Motion
40722VMF53
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.4063 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760909
N° MFR40722VMF53
Prix16.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes non mis à la terre Nice® - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.1250 po, largeur 0.4063 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06760909
N° MFR40722VMF53
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
Prix16.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.406 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    0.4063 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    40722VMF53 - Roulements à billes RBC Nice - Roulements radiaux non mis à la terre à une rangée série 400 - Alésage de 0.500 po, diamètre extérieur de 1.125 po, largeur de 0.406 po
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Pas de cage
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    40722VMF53 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Conçu pour des charges et des vitesses modérées • Bande en acier souple sur la bague extérieure permettant de presser le roulement dans un boîtier sans avoir besoin de tolérances de boîtier étroites • Plage de vitesse maximale de 1000 - 1200 tr/min • Anneaux intérieurs et extérieurs trempés • Complet complet de billes pour une capacité maximale • Prégraissage avec de la graisse calibrée Shell Alvania n° 2
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 40722VMF53 est un roulement à billes radial non meulé de 0.5000 po de diamètre extérieur de 1.1250 po, largeur de 0.4063 po, conception droite, type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40722VMF53
  • Numéro CUP du fabricant
    637400409692
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Non mis à la terre, une seule rangée
  • CUP_NON
    637400409692

Aperçu

Description du fabricant
40722VMF53 BRG
  • Conçu pour les charges et les vitesses modérées
  • La bande d'acier souple sur la bague extérieure permet de presser le roulement dans un boîtier sans avoir à respecter des tolérances de boîtier serrées
  • Plage de vitesse maximale de 1000 - 1200 tr/min
  • Anneaux intérieurs et extérieurs durcis
  • Complet de balles pour une capacité maximale
  • Prégraissé avec de la graisse Shell Alvania n° 2 dosée