Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3500 po
- Rayon du filet0.120 po
- Extérieur Diamètre2.1900 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur0.6250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.352 lb
Détails
- ApplicationBaume de foin
- Matériau du roulementAcier trempé
- Matériau de la cagePas de cage
- Type de fermetureAvec bande
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400419394
- Type de produitRoulements de butée de bille
- Séparable ou avec bandeAvec bande
- SérieNice®
- Type de palier de butéeRoulement de butée de bille
- CUP_NON637400419394