Motion
V7492910
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760922
N° MFRV7492910
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760922
N° MFRV7492910

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9800 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.8850 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2080 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3900 po
  • Largeur totale
    1.2080 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.2080 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013172
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14000 lbf
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • CUP_NON
    637400013172

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT V7492910 ET POULIE DE CHAÎNE BRG