Motion
V7507110
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760923
N° MFRV7507110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760923
N° MFRV7507110
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7700 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5700 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2600 po
  • Largeur totale
    1.3500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.3500 po
  • Poids
    3.628 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    637400013257
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 lbf
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • CUP_NON
    637400013257

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT V7507110 ET POULIE DE CHAÎNE BRG