Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central3 po
- Diamètre de la roue12 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain grossier
- Numéro de grain46
- MatérielAlumine céramique
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné exceptionnellement performant et d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe froide et supérieure; 3X à 5X plus de durée de vie que les roues en oxyde d’aluminium; taux d’élimination des stocks de 2X vs les abrasifs conventionnels
- Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Meilleur choix pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO
- 5SG Mélange durable de Norton SG et d’oxyde d’aluminium bleu pour des taux élevés d’élimination des stocks, une excellente productivité, une longue durée de vie des roues, un faible coût global de meulage
- Mélange abrasif NORPOR 3SGR Purple Norton SG et 48A avec liaison poreuse VP2 pour une productivité maximale dans les opérations d’enlèvement de matières lourdes sensibles à la chaleur