Motion
66253313969

NORTON ABRASIVES
66253313969

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI06762512
N° MFR66253313969
Prix583.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253313969

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI06762512
N° MFR66253313969

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix583.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253313969 14X1-1/2X5 38A46H PROU
  • L’abrasif d’oxyde d’aluminium le plus friable pour une coupe froide et sans brûlure; idéal pour les applications sensibles à la chaleur avec des débits d’alimentation légers à modérés
  • Adhérence vitrifiée à porosité contrôlée pour un dégagement accru des copeaux et un débit maximal du liquide de refroidissement, une charge réduite et une coupe à froid humide ou sèche dans les applications sensibles à la chaleur
  • Poteau de liaison durable pour l’élimination de la matière légère à moyenne qui maximise la rétention du grain; moins de pansement; durée de vie de la meule plus longue
  • Polyvalent; bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils
  • Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois