Motion
66253344355

NORTON ABRASIVES
66253344355

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI06762523
N° MFR66253344355
Prix112.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253344355

Roue d’accrochage portative BlueFire - Qualité : grain très grossier, Diamètre de la roue : 8 po, Régime maximal : 6000 tr/min, Qté de l’emballage : 5
N° D’ARTICLE MI06762523
N° MFR66253344355

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix112.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grain très grossier
  • Description longue
    La 66253344355 est une meule d’accrochage portable de type 01 fabriquée avec un abrasif d’alumine de zircone avec un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1 po, un diamètre de trou central de 5/8 po et un grain extra grossier, adapté aux applications de meulage.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253344355
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253344355 8X1X5/8 3W5G25Z14S5BS
  • Le grain d’alumine friable avancé offre des taux d’élimination du métal plus élevés que les mélanges d’alumine de zircone standard pour une réduction allant jusqu’à 41 % du temps de meulage
  • La technologie de liaison à la résine améliorée permet aux grains de rester plus tranchants pour une durée de vie plus longue des roues dans les applications à haute et moyenne pression
  • La technologie de liaison de résine durable nécessite moins de pression et d’effort de la part de l’opérateur
  • La capacité de coupe étendue permet de réduire les temps d’arrêt et d’augmenter la productivité; moins de temps requis par l’opérateur pour éliminer plus de produit
  • Solide rapport rendement/prix