Motion
66253344383

NORTON ABRASIVES
66253344383

Roue d’accrochage portative BlueFire - Régime maximum : 13195 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06762524
N° MFR66253344383
Prix66.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253344383

Roue d’accrochage portative BlueFire - Régime maximum : 13195 tr/min, qté de l’emballage : 10
N° D’ARTICLE MI06762524
N° MFR66253344383

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Roue Diamètre  
    2.7500 po
  • Roue Épaisseur  
    3.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La 66253344383 est une meule d’accrochage portable de type 16 fabriquée avec un abrasif d’alumine de zircone avec un diamètre de meule de 2.7500 po, une épaisseur de meule de 3.5000 po, un trou central de 5/8 po-11 et une qualité grossière, adaptée au meulage intensif.
  • Matériel
    Zircone Alumine
  • Rpm max.
    13195 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    66253344383
  • Type de roue
    Type 16

Aperçu

Description du fabricant
66253344383 2.75X3.5X5/8-11 AZ16-R
  • Un grain abrasif plus friable en zircone-alumine favorise des taux d’élimination du métal plus élevés, plus rapides et plus libres que les mélanges standard en zircone-alumine, avec une durée de vie allant jusqu’à 5X des produits d’oxyde d’aluminium
  • Les technologies de liaison à la résine durables offrent une meilleure action de meulage
  • Taux d’élimination des métaux plus élevés pour les applications à pression moyenne et élevée que les grains de zircone plus anciens; augmentation du rapport de dosage G allant jusqu’à 129 %
  • Réduction de 41 % du temps de broyage; capacité de coupe étendue qui réduit les temps d’arrêt et augmente la productivité; temps d’utilisation réduit requis pour retirer plus de produit
  • Solide rapport rendement/prix