Motion
66253364058

NORTON ABRASIVES
66253364058

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 80
N° D’ARTICLE MI06762544
N° MFR66253364058
Prix421.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364058

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 5 po, grain 80
N° D’ARTICLE MI06762544
N° MFR66253364058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253364058 14X1X5 38A80-KVBE N NORTON
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium le plus friable pour les applications de coupe froides et sans brûlures dans les salles d’outils avec des débits d’alimentation légers à modérés
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique, durs et très sensibles à la chaleur des aciers à outils à haute vitesse; coupe rapide et froide
  • Qualité constante pour un excellent équilibre et une précision dimensionnelle à chaque fois
  • Polyvalent; bon choix pour le meulage léger d’une grande variété d’aciers à outils
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO