Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain60
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Abrasif au carbure de silicium vert haute pureté tranchant pour les applications sans acier
- Adhésion vitrifiée supérieure spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des abrasifs au carbure de silicium
- Utiliser pour meuler des outils de coupe au carbure, du titane, des composites à matrice métallique et des matériaux pulvérisés au plasma
- De nombreuses tailles et formes populaires en stock maintenant
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO