Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- CouleurRouge
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain100
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de montageMontage central
Aperçu
- Abrasif à l’alumine céramique de nouvelle génération pour une meulage de coupe plus rapide et plus froid avec une performance supérieure sur les aciers souples
- Technologie avancée de liaison de résine avec adhérence améliorée du grain pour une durée de vie prolongée
- Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
- Fabriqué aux États-Unis
- Grain fin/100 pour le nettoyage et la finition