Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportCoton
- Numéro de grain50
- Quantité du colis10
- CUP_NON78072727994
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Couche ouverte pour ne pas charger sur le bois et les métaux mous
- Grossière (50-60) pour le ponçage et le décapage lourds ainsi que les dépressions de nivellement
- Fabriqué aux États-Unis