Motion
78072732289

NORTON ABRASIVES
78072732289

Ceinture à lime Metalite – Grit P80 , matériau en oxyde d’aluminium traité à la chaleur, matériau de support en coton, longueur de courroie 18 po, largeur de courroie 3/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763027
N° MFR78072732289
Prix1.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072732289

Ceinture à lime Metalite – Grit P80 , matériau en oxyde d’aluminium traité à la chaleur, matériau de support en coton, longueur de courroie 18 po, largeur de courroie 3/4 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763027
N° MFR78072732289

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium traité thermiquement
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    78072732289

Aperçu

Description du fabricant
78072732289 3/4 X 18 A/O 80 GRAINS NORTON
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité supérieure classé P pour une coupe régulière et froide
  • Revêtement en résine durable pour une excellente rétention du grain et une durée de vie du produit excellente
  • Endos imperméable en coton résistant et semi-flexible de poids X pour les applications à pression modérée à légère
  • Bon choix pour l’acier inoxydable et l’acier au carbone lorsque le prix initial est le facteur principal
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis