Motion
78072772209

NORTON ABRASIVES
78072772209

Courroie pour lime SG - grain 80 , matériau en alumine céramique, matériau de support en polyester, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763110
N° MFR78072772209
Prix6.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072772209

Courroie pour lime SG - grain 80 , matériau en alumine céramique, matériau de support en polyester, longueur de courroie 24 po, largeur de courroie 1 po, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763110
N° MFR78072772209

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Longueur de la courroie
    24 po
  • Largeur de la courroie
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Matériau de support
    Polyester
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    78072772209

Aperçu

Description du fabricant
78072772209 R981 1 X 24 80Y NORTON SG
  • Abrasif en alumine céramique SG de nouvelle génération pour un taux de coupe et une durée de vie exceptionnels, en particulier sur les alliages difficiles à meuler
  • Taux de coupe agressif tout au long de la durée de vie de la courroie avec un avantage de performance allant jusqu’à 3X par rapport aux courroies standard
  • Polyester durable en Y, endos en tissu imperméable pour une meilleure adhérence du grain, une réduction de l’effilochage des bords et une meilleure rétention du corps, ce qui prolonge la durée de vie et la cohérence du produit
  • Le revêtement d’aide au meulage signifie une coupe plus froide, un meulage sans brûlure des matériaux sensibles à la chaleur et une charge minimisée
  • Grain 36-80 recommandé pour les applications de plomberie brute à intermédiaires
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good