Motion
78072780447

NORTON ABRASIVES
78072780447

Courroie portative Metalite - grain 36 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en coton, longueur de courroie 18 po, largeur de courroie 3 po, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763118
N° MFR78072780447
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072780447

Courroie portative Metalite - grain 36 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en coton, longueur de courroie 18 po, largeur de courroie 3 po, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI06763118
N° MFR78072780447

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité du colis
    5
  • CUP_NON
    78072780447

Aperçu

Description du fabricant
78072780447 R228 3 X 18 36G NORTON A/O
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Couche ouverte pour ne pas charger sur le bois et les métaux mous
  • Très grossière (36-40) pour le ponçage très lourd ou la planification abrasive
  • Fabriqué aux États-Unis