Motion
BVAL2500S4321KEZN

DELAWARE MFG IND CORP
BVAL2500S4321KEZN

Robinet à bille - 400 psi max., 2-1/2 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI06767878
N° MFRBVAL2500S4321KEZN
Prix610.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAL2500S4321KEZN

Robinet à bille - 400 psi max., 2-1/2 po., corps en aluminium, poignée de manivelle
N° D’ARTICLE MI06767878
N° MFRBVAL2500S4321KEZN
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
Prix610.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de connexion
    ORB SAE
  • Style de poignée
    Manivelle
  • Pression de fonctionnement maximale
    400 psi
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Types de produits
    Vanne d’alésage
  • Série
    BVAL
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    Laiton
  • Type
    Vanne d’alésage

Aperçu

Description du fabricant
BVAL-2500S4321KEZN