Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée36 po
- Poids3.57 lb
Détails
- Mot-clé de descriptionStandard - Orange sécurité 36 po Poignée
- Matériau de la poignéeHickory
- Type de poignéeStandard - Orange sécurité
- Matériau de la têteAcier forgé à goutte
- Style de têteDixie courbée
Aperçu
- Conçus de manière ergonomique pour des tâches spécifiques dans un environnement de production élevée, les Hookaroons de Dixie offrent une conception axée sur les tâches où une durabilité extrême est requise
- Les têtes standard sont en acier forgé avec des points de mise à la terre
- Les poignées en hickory massif sont façonnées pour offrir une facilité d’utilisation maximale
- Les poignées sont fournies avec un fini laqué transparent, les têtes sont peintes en noir
- Les têtes sont fixées à la poignée par une goupille cylindrique à ressort en acier
- Fabriqué aux États-Unis