Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage47.50 mm
- Largeur de la base1.7660 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6090 à 5.3130 po
- Taille du boulon13 mm
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage51.1 mm
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale95 mm
- Longueur totale164.1 mm
- Largeur totale69.1 mm
- Poids1.54 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotBouchon fermé scellé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 . • Comprend un capuchon d’extrémité fermé jaune avec joint torique et joint d’étanchéité du boîtier latéral arrière.
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolyamide
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCP207-35M-CEC
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405251137
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30° à 180 °F
- Brochure du produit
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSB207-35M RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Fiche technique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405251137
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
- Comprend un capuchon d'extrémité fermé jaune avec joint torique et joint d'étanchéité du boîtier latéral arrière.