Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.3438 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.8120 à 4.2810 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale1.4375 po
- Longueur totale0.7813 po
- Largeur totale2.2500 po
- Poids0.81 lb
Détails
- Type d’alésageRonde/droite
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCP205-16-SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405281097
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30° à 180 °F
- Brochure du produit
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSS-SB205-16 RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Fiche technique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405281097
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insertion de roulement verrouillable à vis d'arrêt en acier inoxydable série 400 .