Motion
UCFG205-25M

SYSTEM PLAST
UCFG205-25M

Unité de roulement à billes ronde à trois boulons - Alésage de 25 mm, ronde 3-Bolt, verrouillable à l’aide d’une vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06772125
N° MFRUCFG205-25M
Prix198.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
UCFG205-25M

Unité de roulement à billes ronde à trois boulons - Alésage de 25 mm, ronde 3-Bolt, verrouillable à l’aide d’une vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique
N° D’ARTICLE MI06772125
N° MFRUCFG205-25M
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
Prix198.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    76.20 mm
  • Taille du boulon
    0.3281 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0625 po
  • Angle de désalignement
    ± 1 °
  • Global Hauteur  
    1.2969 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Brochure d’application
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de capuchon
    Sans bouchon
  • Couleur
    Noir
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Capuchon facultatif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCFG205-25M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405249783
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30° à 180 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2428 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Roulement de rechange
    SB205-25M RG
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    UCFG
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    787405249783

Aperçu

Description du fabricant
UCFG205-25M ROULEMENTS MONTÉS
  • Boîtier en polyamide noir renforcé.
  • Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .