Motion
M530-S
Gants en tricot sans couture ATA® Hide-Away / mélange d’élasthanne - Léger
N° D’ARTICLE MI06777600
N° MFRM530-S
Prix8.50 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture ATA® Hide-Away / mélange d’élasthanne - Léger
N° D’ARTICLE MI06777600
N° MFRM530-S
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
Prix8.50 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Taille
    S

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Gants en tricot sans couture ATA® Hide-Away / mélange d’élasthanne - Léger
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Le gant HideAway de ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures avec une excellente dextérité pour la manipulation de petites pièces
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Lycra
  • Numéro CUP du fabricant
    616314629358
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314629358

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPES M530-S
  • Le gant HideAway de ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures avec une excellente dextérité pour la manipulation de petites pièces
  • Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
  • Mélangé à des fibres d’élasthanne pour une extensibilité accrue, ce qui rend les gants plus confortables pour les longues périodes de port
  • La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
  • Fabriqué aux États-Unis