Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- RevêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurVert
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGants en tricot sans couture ATA® Hide-Away / mélange d’élasthanne - Léger
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- CaractéristiquesLe gant HideAway de ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures avec une excellente dextérité pour la manipulation de petites pièces
- Matériau de la doublure/du revêtementLycra
- Numéro CUP du fabricant616314628948
- Fiche technique
- CUP_NON616314628948
Aperçu
- Le gant HideAway de ATA® est léger et offre toujours une bonne protection contre les coupures avec une excellente dextérité pour la manipulation de petites pièces
- Les fibres HideAway camouflent la saleté et la crasse, ce qui permet de prolonger la durée de vie des gants
- Mélangé à des fibres d’élasthanne pour une extensibilité accrue, ce qui rend les gants plus confortables pour les longues périodes de port
- La construction en tricot sans couture protège les mains sans sacrifier le confort ou la dextérité
- Fabriqué aux États-Unis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation