Motion
FLT699
Filtre de drainage - Application : Storm Drains, 27 po L, 30 po L
N° D’ARTICLE MI06777930
N° MFRFLT699
Prix401.14 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de drainage - Application : Storm Drains, 27 po L, 30 po L
N° D’ARTICLE MI06777930
N° MFRFLT699
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
Prix401.14 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27 po
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Application
    Drains de tempête
  • Couleur
    Naturel
  • Type de produit
    Protecteurs de drain pour les égouts et les tempêtes

Aperçu

Description du fabricant
FLT699 FILTRE COLLECTEUR 29"X27" (10EA)
  • Élimine les sédiments du ruissellement pour vous aider à respecter les réglementations
  • Agit en tant que PGB à court terme pour la gestion des eaux pluviales en phase de construction
  • Le matériau flexible permet l’utilisation du filtre sur les entrées plates, de style trottoir, verticales ou en dôme
  • Conçu pour résister aux rayons UV, aux intempéries et à la circulation de véhicules légers, mais biodégradable pour une élimination sans souci
  • Fait de fibres de noix de coco naturelles et renouvelables pour vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux
  • La grille peut toujours être tirée pour un accès rapide au drain et la surface du filtre balaie pour maintenir le débit d’eau
  • Facile à personnaliser avec des ciseaux ou un couteau tranchant
  • Pour l’installer, fixez-le simplement sur le dessus de la grille avec les attaches de câble et les tampons de retenue inclus
  • Pour une meilleure performance, chevaucher le drain