Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier830
- Distance centrale3.0000 po
- Dimensions du boîtier8.1200 po x 6.5700 po x 8.8800 po, 206.24 mm x 166.87 mm x 225.55 mm
- Hauteur du boîtier8.8800 po
- Longueur du boîtier8.1200 po
- Largeur du boîtier6.5700 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1.7500 po / 253 x 254 mm
- Longueur8.1200 po, 206.25 mm
- Taille du réducteur du fabricant830
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal1321 po/lb;149.25 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Charge suspendue2170 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.2500 po, 31.75 mm
- Poids69 lb, 31.298 kg
- Largeur6.5700 po, 166.88 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionPeint
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.603 hp
- Puissance nominale en service normal0.603 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage en C
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM830-100-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.603 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.367 hp;0.274 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9652.65 N, 2170 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1321 po-lb;149.25 Nm