Motion
66252832323

NORTON ABRASIVES
66252832323

180 mm x 1.6 mm x 7/8 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini RightCut A 60 V B Type 01/41
N° D’ARTICLE MI06779305
N° MFR66252832323
Prix10.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252832323

180 mm x 1.6 mm x 7/8 po Roue tronçonneuse à angle droit Gemini RightCut A 60 V B Type 01/41
N° D’ARTICLE MI06779305
N° MFR66252832323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0,045 po
  • Poids
    0.212 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0,045 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Application
    Coupure
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Pays-Bas
  • Mot-clé de description
    Roue, meule tronçonneuse, meule à angle droit, meule tronçonneuse à angle droit, meule tronçonneuse à droite, meule tronçonneuse
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    V
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.1000
  • Numéro de stock du fabricant
    66252832323
  • Numéro CUP du fabricant
    662528323230
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meules tronçonneuses, meulage et meules tronçonneuses en métal
  • Spécification
    COUPE DROITE A60V TYPE 1
  • Type
    Type 01/41
  • CUP_NON
    66252832323
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 01/41

Aperçu

Description du fabricant
66252832323 7X1/16X7/8 C/O WHL SS
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité conçu pour couper les alliages, les aciers et les métaux ferreux
  • Roue droite renforcée ultra-mince pour des applications de découpage rapides et sans bavure uniquement sur une meuleuse à angle droit où une perte de matériau minimale est souhaitée
  • Adhérence durable conçue pour une coupe rapide tout en conservant une excellente durée de vie des roues
  • Excellent équilibre et action de coupe libre pour l’opérateur
  • un bon choix pour la coupe à usage général des aciers inoxydables, durs et souples de la série 400