Motion
GPO75P2V
Sac filtrant en feutre liquide - 75 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI06779558
N° MFRGPO75P2V
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre liquide - 75 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI06779558
N° MFRGPO75P2V
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
Votre prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    75 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Joint à pression en plastique haute température

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GPO75P2V
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)