Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis9.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac10 po
- Profondeur du creux6-1/8 po
- Largeur de la bride de passage1-1/2 po
- Longueur hors tout du creux10 pi
- Largeur totale du passage13-3/8 po
- Épaisseur du creux0.1875 po
Détails
- Matériau du bacAcier au carbone
- Abreuvoir ou couvercleAbreuvoir
- Type de passageRobinetterie brute en U à bride Form
Aperçu
Description du fabricant
TUF9316ARWL-10 PI DE LARGEUR AVEC 1/4 PO AR400
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité