Motion
5040 x 5.0000 po / 253 x 254 mm

TB WOODS
5040 X 5.0000 in

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 5 po de diamètre, 1-1/4 x 7/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06782932
N° MFR5040 X 5.0000 in
Prix1,020.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5040 X 5.0000 in

Bague de verrouillage conique - série 5040 , 5 po de diamètre, 1-1/4 x 7/16 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06782932
N° MFR5040 X 5.0000 in
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
Votre prix1,020.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Taille de la bague
    5040
  • Épaisseur de la bride
    7 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.0000 po
  • Longueur de vis
    2.25 po
  • Taille du filetage
    7/8-9

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro CUP du fabricant
    698672090407
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    698672090407
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE VERROUILLAGE CONIQUE TL5040 X 5 PO