Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids YF
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre total3 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationÉbavurage, finition, meulage, préparation de surface
- Type de pièce jointeTSM
- Matériau de supportTissu de polyester
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueTSM
- Numéro de grain80+
- Quantité de colis du fabricant50
- Numéro de stock du fabricant60440230344
- Numéro CUP du fabricant00051141277226
- Application du matérielAluminium, acier au carbone, cobalt, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
- Type de montageChangement rapide
- CUP_NON00051141277226
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le grain en forme de précision 3M (PSG) maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
- La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
- L’aide au meulage incorporée sur le disque minimise les températures de meulage pour l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
- Le système de fixation rapide Roloc™ ’adapte facilement aux changements de disque entre les grades ou les applications
- L’endos prend en charge les applications de meulage à pression moyenne à élevée et la construction à 2 épaisseurs offre une durabilité accrue pour le travail des bords
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.