Motion
CDQ2A40-100DZ-M9BWVLS-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A40-100DZ-M9BWVLS-XC35

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06788448
N° MFRCDQ2A40-100DZ-M9BWVLS-XC35
Prix147.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A40-100DZ-M9BWVLS-XC35

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI06788448
N° MFRCDQ2A40-100DZ-M9BWVLS-XC35
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
Prix147.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm

Détails

  • Changement automatique
    M9BWV - Solid State, Indication 2-Color, 2 fils, Vertical
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A40-100DZ-M9BWVLS-XC35 COMPACT
  • Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
  • Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
  • Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6
  • XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
  • XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté