Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionRevêtement polyuréthane
- Jauge de tricot15 g
- Numéro CUP du fabricant20076490056159
- MatérielPolyuréthane
- CUP_NON20076490056159
Aperçu
- Protection contre l’abrasion de niveau EN 4 pour une durée de vie prolongée des gants
- Un tissu ultraléger et conçu pour s’ajuster à la main, crée la sensation d’un confort à main nue
- La doublure douce et ultralégère sans coutures respire pour garder les mains au frais et au sec, et offre une flexibilité accrue
- Excellente sensibilité du bout des doigts avec un confort supérieur
- Également disponible dans un emballage de distribution