Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9685 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur totale1.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410015265
- Type de produitEnsembles complets de roulements de tourillon
- Type de roulementAssemblage complet
Aperçu
- Les chemins de roulement et les rouleaux sont fabriqués en acier de haute qualité et sont durcis au minimum Rc 58
- Les ensembles de rouleaux ont des extrémités de mise à la terre affleurantes
- Tous les anneaux extérieurs sont fournis avec des trous d’huile.