Motion
75116319

DICHTOMATIK
75116319

Joint torique en dichtomatik - section transversale de 0.07 po, 0.676 po DI, 0.816 po DE, 90 Shore D, matériau URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI06790760
N° MFR75116319
Prix0.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75116319

Joint torique en dichtomatik - section transversale de 0.07 po, 0.676 po DI, 0.816 po DE, 90 Shore D, matériau URÉTHANE
N° D’ARTICLE MI06790760
N° MFR75116319
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
Prix0.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.676 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.816 po
  • Poids global
    0.194 g
  • Épaisseur
    0.0700 po, 1.78 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les acides, l’eau, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.07 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Numéro du tiret
    -017
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.009 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AS568-017 U877
  • Matériel
    URÉTHANE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OR-DHH
  • Plage de température
    -40 F à 212 F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, courroies

Aperçu

Description du fabricant
75116319 AS568-017 11/16" DI X 13/16" DE X
  • Bonne résistance à certaines huiles