Motion
GTCH532N2415GB

GLOBAL FILTER CORP
GTCH532N2415GB

Cuves multi-cartouches à filtre liquide - Cartouches 5 x 30 po, NPT femelle 2 po, 304 SS, Configuration d’extrémité : Universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
N° D’ARTICLE MI06791707
N° MFRGTCH532N2415GB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GTCH532N2415GB

Cuves multi-cartouches à filtre liquide - Cartouches 5 x 30 po, NPT femelle 2 po, 304 SS, Configuration d’extrémité : Universal/DOE/222-FLAT/226-FLAT
N° D’ARTICLE MI06791707
N° MFRGTCH532N2415GB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    30 po
  • Taille de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Mot-clé de description
    2 po NPT femelle
  • Mot-clé de description 2
    Cartouches 5 x 30 po / 254 x 254 mm
  • Terminer la configuration
    Universel, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT femelle
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de cartouches
    5
  • Configuration de la sortie
    Côté opposé
  • Pression nominale
    150 psi à 250°F
  • Finition de surface
    Perle en verre
  • Matériau du navire
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
1201939 GTCH532N2415GB FILTRE INOXYDABLE
  • Les bonnets de siège universels et les plaques de compression et de retenue alternatives permettent aux récipients d’accepter les cartouches DOE, 222/FLAT ou 222/ FIN
  • Construction en acier inoxydable
  • Conception à joint torique unique (standard Buna)
  • Écrous à œillet/fermeture à boulon pivotant facile d’accès
  • Pieds de support/montage angulaire soudés robustes
  • Davier de fermeture de volant assisté par roulement (GTCH12 et plus)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté