Motion
SGN1034
Affiche de nettoyage chimique - Message : Poste de déversement, 12 po de haut, 8 po de large
N° D’ARTICLE MI06792803
N° MFRSGN1034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Affiche de nettoyage chimique - Message : Poste de déversement, 12 po de haut, 8 po de large
N° D’ARTICLE MI06792803
N° MFRSGN1034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Épaisseur
    1 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériel
    Plastique
  • Message
    Poste de déversement

Aperçu

Description du fabricant
SGN1034 STATION DE DÉVERSEMENT 90 PROJECTION
  • Fait saillie du mur pour une meilleure visibilité; aide les travailleurs à trouver des fournitures rapidement et à réagir efficacement aux déversements
  • Même à distance, aide à indiquer l’emplacement des trousses et des fournitures de déversement qui peuvent être masquées dans leur zone immédiate
  • Très visible avec message à contraste élevé des deux côtés
  • Construction en plexiglas moulé avec trous prépercés et ruban autoadhésif pour le montage
  • Gardez l’apparence professionnelle de votre installation tout en fournissant des renseignements clairs sur la sécurité
  • Dépasse du mur à un angle de 90 degrés pour une meilleure visibilité