Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur de la bague intérieure16 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur16 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES EN ACIER INOXYDABLE SS6206
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER SS6206 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantSHUSTER SS6206
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- SérieSS6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes