Motion
DF04
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier divisé, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI06803492
N° MFRDF04
Prix1,929.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - carré à quatre boulons, boîtier divisé, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI06803492
N° MFRDF04
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
Prix1,929.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.0000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    2.6875 po, 2.7500 po, 2.9375 po, 3.0000 po, 3.4375 po
  • Profondeur globale
    4-5/8 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.7500 po
  • Poids
    16.94 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    01, 01E, 02
  • Type de roulement compatible
    Rouleau cylindrique fendu
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    DF
  • CUP_NON
    7316576842061

Aperçu

Description du fabricant
DF04 BOÎTIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer