Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Anneau intérieur Largeur89.70 mm
- Anneau extérieur Largeur54 mm
- Extérieur Diamètre8.7500 po
- Largeur totale3.5313 po
- Poids27.26 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.1740 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +100 °C
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique
- CUP_NON7316576849596