Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.189 po
- Largeur de l’anneau extérieur45.3 mm
- Poids31.31 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAcier
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.2340 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale320 kN
- Capacité de charge statique radiale421 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange01EBCP315GR
- Palier fendu de rechange seulement01B315GR
- Série01
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus