Motion
02BC508GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 5-1/2 po de diamètre extérieur, 12-3/4 po de diamètre extérieur, 7.4016 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804104
N° MFR02BC508GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 5-1/2 po de diamètre extérieur, 12-3/4 po de diamètre extérieur, 7.4016 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804104
N° MFR02BC508GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4-5/8 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    66.7 mm
  • Poids
    122.56 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    608 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    808 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP508GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B508GR
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC508GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer