Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.0000 po
- Anneau intérieur Largeur4.874 po
- Largeur de l’anneau extérieur68.3 mm
- Poids225.65 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.1320 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale724 kN
- Capacité de charge statique radiale1005 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP600EX
- Palier fendu de rechange seulement02B600EX
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus