Motion
03BC800GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 03 , 8 po de diamètre extérieur, 19.252 po de diamètre extérieur, 10.6299 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804234
N° MFR03BC800GRAT
Prix147,098.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 03 , 8 po de diamètre extérieur, 19.252 po de diamètre extérieur, 10.6299 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06804234
N° MFR03BC800GRAT
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
Prix147,098.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    7.5197 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    118.3 mm
  • Poids
    469.26 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    880 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à rouleaux fendus
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1451 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2022 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    03BCP800GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    03B800GR
  • Série
    03
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
03BC800GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer