Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre9 po
- Anneau intérieur Largeur8.3465 po
- Largeur de l’anneau extérieur109.6 mm
- Poids324.28 lb
Détails
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Rpm max.760 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Type de produitCartouches de roulement à rouleaux fendus
- Capacité de charge dynamique radiale1586 kN
- Capacité de charge statique radiale2163 kN
- Bloc d’oreiller complet de rechange03BCP900EX
- Palier fendu de rechange seulement03B900EX
- Série03
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus