Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6250 po
- Largeur de la base6-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre15.7500 à 16.6875in Max.
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Global Hauteur12.3750 po
- Global Longueur18.7500 po
- Largeur totale6.7500 po
- Poids89.89 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Roulement de rechange01 B 407 GR
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577173591