Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur8.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre11.8750 po
- Alésage Diamètre3-15/16 po
- Profondeur globale6 po
- Longueur totale Diamètre14.0000 po
- Poids79.38 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2340 tr/min
- Type de montageRond 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale71940 lbf
- Capacité de charge statique radiale92700 lbf
- Type de jointLabyrinthe
- Série01E
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316577846747
Aperçu
- Les roulements Cooper de la série 01 conviennent à la plupart des applications de service moyen
- Les bases de bloc-coussin standard en fonte ont normalement des fentes de boulon longitudinales
- L’acier moulé ou d’autres bases spéciales ont généralement des trous percés