Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter100 mm
- Inner Ring Width92.10 mm
- Largeur de l’anneau extérieur51.6 mm
- Poids46.95 lb
Details
- Type d’expansionExpansion
- Rpm max.2130 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale362 kN
- Capacité de charge statique radiale456 kN
- Série02
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
Aperçu
Description du fabricant
02BC100MEXAT CARTOUCHE