Motion
02BC115GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 1-15/16 po de diamètre extérieur, 5.3126 po de diamètre extérieur, 4.4882 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805031
N° MFR02BC115GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 1-15/16 po de diamètre extérieur, 5.3126 po de diamètre extérieur, 4.4882 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805031
N° MFR02BC115GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    67-1/2 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Poids
    14.43 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    4350 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    119 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    125 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP115GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B115GR
  • Série
    02
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
02BC115GRAT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer