Motion
01BC607GRAT
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 6-7/16 po de diamètre extérieur, 12-1/4 po de diamètre extérieur, 6.7717 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805445
N° MFR01BC607GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 01 , 6-7/16 po de diamètre extérieur, 12-1/4 po de diamètre extérieur, 6.7717 po de largeur de cartouche, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06805445
N° MFR01BC607GRAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    4.2913 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    60.3 mm
  • Poids
    108.26 lb

Détails

  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Rpm max.
    1320 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    487 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    715 kN
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    01BCP607GR
  • Palier fendu de rechange seulement
    01B607GR
  • Série
    01
  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus

Aperçu

Description du fabricant
01BC607GRAT CARTOUCHE