Motion
PPA11-58B65-04EBXXX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-04EBXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 4 po.
N° D’ARTICLE MI06806386
N° MFRPPA11-58B65-04EBXXX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-04EBXXX

Actionneur PPA - tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 4 po.
N° D’ARTICLE MI06806386
N° MFRPPA11-58B65-04EBXXX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    13.10 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.17 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.17 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
PPA11-58B65-04EBXXX PPA (110VAC 1500
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré